ブースターケーブル EA812JXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-14●電線仕様:18.6mm2(120A)●ケーブル長:5m●重量:2.2kg●クリップ全長:140mm●材質:被膜/合成ゴム 芯線/アルミカッパータイト●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック 4tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17〜D31●アイドリングストップバッテリー:K-42〜T-115 注文コード62042954 品番EA812JX-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別)
8,180
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

DC12/24V
突然のバッテリーあがりに安心。
クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!
絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
DC12/24V。軽自動車〜SUV・4tトラック用。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-14●電線仕様:18.6mm2(120A)●ケーブル長:5m●重量:2.2kg●クリップ全長:140mm●材質:被膜/合成ゴム 芯線/アルミカッパータイト●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック 4tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17〜D31●アイドリングストップバッテリー:K-42〜T-115 アズワン品番65-3892-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする