仕様REACH規則適合製品
形状SMD
質量(g)0.005(typ.)
タイプチップフェライトビーズ
使用温度範囲(℃)-55〜125
寸法L(mm)1.6、公差:±0.15
包装180mm紙テーピング
寸法T(mm)0.8、公差:±0.15
寸法W(mm)0.8、公差:±0.15
梱包数4000
材料フェライト
定格電流(mA)500(at 125℃)
回路数1
アズワン品番65-7055-48
インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%
サイズ番号(mm表記)1608
最大直流抵抗(Ω)0.35
パッケージコード0603