SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ
村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 フェライトパールインダクタンスから成るフィルタは、連続電圧ラインからのEMIを除去するように設計されています。 BLM_PフェライトビーズはDC抵抗が小さいので、大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。