Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Argos Technologies Incの ピペット/ピペッター/スポイト
Argos Technologies Incの ピペット
プラスチックピペット 25ml ショートタイプ BMA-PM25シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×100本)
注文コード
62048344
品番
BMA-PM25
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
通常のピペットよりも10cmほど短かい。
読み取りやすい目盛
カラーコードにより容量の見分けが容易
ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが簡便
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●規格:25ml●全長:235mm●目盛り:0.5ml●マイナス目盛り:10ml●カラー:緑●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-59