プラスチックピペット 25ml ショートタイプ BMA-PM25シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100本) 注文コード 62048360 品番 BMA-PM25
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

通常のピペットよりも10cmほど短かい。
読み取りやすい目盛
カラーコードにより容量の見分けが容易
ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが簡便
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●規格:25ml●全長:235mm●目盛り:0.5ml●マイナス目盛り:10ml●カラー:緑●材質:P.S アズワン品番65-3808-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする