プラスチックピペット 2ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS2シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500本) 注文コード62048439 品番BMA-OEPS2
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:2ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S アズワン品番65-3808-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする