フリーザーボックス 81穴 20個入 90シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 62049699 品番 90-9381
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス
耐アルコール性
81本用
結露を最少に抑える孔付
フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易
未滅菌
ポリカーボネート製フリーザーボックス。液体窒素内での使用可能。

仕様●外寸:133x133x95mm●材質:ポリカーボネート●色:アソート(白・黄・赤・青・緑)●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3795-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする