フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●収納数(DxH):4x5列●外寸法(WxDxH):144x564x288.5mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:アルミニウム合金 注文コード62049884 品番96-7220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

フリーザーラック スライダー式
霜がつきにくいレールデザイン
高性能なアルミニウム合金は頑丈さと耐腐食性です。アルミ製なので軽量で取り出しが容易。標準的なフリーザーボックスに対応。液体窒素内での使用可能。

仕様●収納数(DxH):4x5列●外寸法(WxDxH):144x564x288.5mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:アルミニウム合金 アズワン品番65-3798-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする