フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62049900 品番 96-7224
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フリーザーラック スライダー式
霜がつきにくいレールデザイン
高性能なアルミニウム合金は頑丈さと耐腐食性です。アルミ製なので軽量で取り出しが容易。標準的なフリーザーボックスに対応。液体窒素内での使用可能。

仕様●収納数(DxH):4x6列●外寸法(WxDxH):144x564x346mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:アルミニウム合金 アズワン品番65-3798-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする