フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62049918 品番 99-7216
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フリーザーラック スライダー式
霜がつきにくいレールデザイン
耐腐食性のステンレス製。標準的なフリーザーボックスの保存。標準的なフリーザーに適応。ラックの取っ手部分には認識可能な色付きラベル付。

仕様●収納数(DxH):4x4列●外寸法(WxDxH):141x564x229mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレス アズワン品番65-3799-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする