フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式サイドアクセス ステンレス製 99シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62049945 品番 99-5212
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フリーザーラック スライダー式サイドアクセスタイプ
耐腐食性のあるステンレス製
標準的なフリーザーに適応
133x133x52mmのフリーザーボックスの使用可能
引出し取っ手部分には色付きラベルによりサンプル認識が容易

仕様●収納数(DxH):3x4列●外寸法(WxDxH):140x420x240mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレス アズワン品番65-3799-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする