プレートハンドラー用プレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62050995 品番 HT-P96-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

BTX遺伝子導入装置に接続し使用するHTプレート。このシステムは、パルス出力装置にあたる遺伝子導入装置と、専用マルチウェルプレート、及びプレートへのパルス出力コントロール用プレートハンドラーの組み合わせからなり、従来キュベット1本ごとに行っていたElectroporationの操作を、一度に多サンプル同時に行うことのできる、ハイスループット対応のシステム。専用プレートとして、5×5の25ウェルHTプレート、8×12の96ウェルHTプレートが有り、それぞれギャップ幅として2mmギャップ、4mmギャップの2種類が用意されています。

仕様●ウェル数/プレート:96ウェル●ギャップ幅:4mm●サンプル容量(1ウェル当たり):250μl●包装:1枚(1枚×1パック)●構成:96ウェルHTプレート本体(4mmギャップ)●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3833-69
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする