用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ペアサラダボウルセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●商品サイズ(約):Φ15×H6.3cm●箱サイズ(約):33×17×H7.5cm●材質:天然木●塗装:ウレタン●セット内容:サラダボウル2●生産国:ベトナム
注文コード
62051817
品番
#87871
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
くらしのThe標塾R。ペアのサラダボウルセット。食器洗浄機不可。
仕様
●商品サイズ(約):Φ15×H6.3cm●箱サイズ(約):33×17×H7.5cm●材質:天然木●塗装:ウレタン●セット内容:サラダボウル2●生産国:ベトナム
アズワン品番
65-4335-92