ペアサラダボウルセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●サイズ:約Φ15×H6.3cm●材質:天然木●塗装:ウレタン●内容:サラダボウル2個●色:ナチュラル●生産国:ベトナム●仕様:箱入り●箱サイズ:約33×17×H7.5cm 注文コード62051826 品番#80545
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

天然木を使用した食器のセット。ギフトにも。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。水等を長時間貯めておくと水漏れする場合がございます。食器洗浄機はご使用いただけません。

仕様●サイズ:約Φ15×H6.3cm●材質:天然木●塗装:ウレタン●内容:サラダボウル2個●色:ナチュラル●生産国:ベトナム●仕様:箱入り●箱サイズ:約33×17×H7.5cm アズワン品番65-4333-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする