画像準備中

エスパド 左足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62054326 品番 2004
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

靴底はすべり止め付。

グレー サイズ(cm)23.5〜24.5 材質表・内素材:綿95%・ポリウレタン5%、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40% サイズL 質量(g)約55(片足)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする