曜日別特売
1821-02 ホプキンス冷却器(逆流冷却管取付型)230mm 1821シリーズ コスモスビード 62056464

ホプキンス冷却器(逆流冷却管取付型)230mm 1821シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6834-30
内容量1個注文コード62056464品番1821-02
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●外筒長:230mm●上部:TS34/45●下部・側管:TS15/35アズワン品番65-6834-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする