曜日別特売
1821-04 ホプキンス冷却器(逆流冷却管取付型)230mm 1821シリーズ コスモスビード 62056480

ホプキンス冷却器(逆流冷却管取付型)230mm 1821シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6834-32
内容量1個注文コード62056480品番1821-04
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様●外筒長:230mm●上部:TS34/45●下部・側管:TS24/40アズワン品番65-6834-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする