日精
日精の 電子部品(オンボード)
日精の 能動部品
日精の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 220pF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056629
品番
AMZB0100J22100000000
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.2mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.2 x 7.5mm●誘電正接:0.008%
アズワン品番
65-6912-34