日精
日精の 電子部品(オンボード)
日精の 能動部品
日精の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 22nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056638
品番
AMZB0100J22300000000
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:22nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:6.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:6.5 x 4.5 x 9.5mm●誘電正接:0.008%
アズワン品番
65-6912-33