住友重機械工業
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
減速比
7.5
5
50
60
7.5
70
10
12.5
15
20
25
30
40
容量(W)
60
90
60
40
取付方式
フランジ取付
フランジ取付
脚取付
全73種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62056996
品番
ZNFM006-1160-CA-B-7.5/J1NXTX
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
容量(W)
60
電源
単相
電圧(V)
100
減速比
7.5
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
1160
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
2.67/2.21
出力軸回転数[50・60Hz](min
-1
[r.p.m])
193/233
防水保護等級
IP20
出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
540/540
実減速比
7.68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります