杖紐(ナイロンC型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ワインサイズ注文コード62058623品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ワインサイズ寸法(cm)Φ1.6~1.9の支柱に対応材質ABS樹脂、ナイロン長さ(cm)紐:21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする