ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの バイアル瓶
プッシュバイアル PVシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62059638
品番
PV-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質
本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(mL)
3
寸法(mm)
(胴径×ボトル高さ/全高)Φ13×40.4/43.0
仕様
商品コード: 1019-03
アズワン品番
10-1903-55
注意
※寸法には許容差があります。