アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
低水位型恒温水槽 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62060243
品番
THB-1400X
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥110,000
販売価格(税別)
¥
100,000
バスケットに入れる
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質
本体/SUS430、水槽/PP
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5〜60
アズワン品番
1-1594-21
水槽寸法(mm)
(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
注意
※本体に水槽は付属していません。