ダイヤ工業
ダイヤ工業の 車イス
ダイヤ工業の その他車いす用品
車いす用グローブZERO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62061143
品番
000-7302
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
滑り止めゴムは取り外しが可能なので、お好きな位置に配置可能。
別売り滑止パーツもあるので経済的。
材質
ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
サイズ
ショートL
質量(g)
50
高さ(cm)
0.2
縦(cm)
19
横(cm)
27