アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62061309
品番
HB-1400X
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥110,000
販売価格(税別)
¥
100,000
バスケットに入れる
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質
本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5〜60
アズワン品番
1-2185-21
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
注意
※本体に水槽は付属していません。