アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 実験研究用ホットプレート
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62061747
品番
AGC-N
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様
温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
サイズ
320×300×115mm
制御方式
定置制御
電気容量
AC100V 15A
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
0〜1200
アズワン品番
1-3018-17
温度設定単位
1℃単位