アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62061984
品番
OB-250K
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥117,700
販売価格(税別)
¥
107,000
バスケットに入れる
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
材質
(本体)SUS430、(水槽)SUS304
槽内寸法(mm)
225×188×150
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
水槽容量(L)
約5
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
外寸法(mm)
260×266(280) ※1×243
温度表示精度
±2℃
温度設定範囲(℃)
室温+5〜250℃
アズワン品番
1-3147-42
注意
※1( ) 突起部含む
※スノコは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000