アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
充電式生物顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62062045
品番
E-100HQ-LED Cordless
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様
単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
総合倍率
40〜1000×
使用電源
(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
照明
透過/白色LEDライト(光量調節可)
焦点調整
ラックピニオン式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
鏡筒形式
360°回転式ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番
1-3445-04
ステージ寸法(mm)
115×120
注意
※S100使用時は油浸オイルが必要です。※レンタル機をご用意しております(-01、02)。