アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
エコノミー恒温水槽 点検検査書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62062273
品番
ED-2X
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥180,400
販売価格(税別)
¥
164,000
バスケットに入れる
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
外寸法(mm)
約85×405×270
槽内寸法(mm)
約520×390×175
材質
水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)
室温+5〜60(MAX70℃)
温度調節精度
±1℃(コントローラー単体での性能)
槽内撹拌
噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)
1
本体質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 11A
仕様
温度調節器:PID制御
アズワン品番
1-4195-21-22
注意
※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。