アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 標本瓶/種子瓶
種子瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062499
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,636
販売価格(税別)
¥
2,396
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス1級硬質
容量(mL)
180
胴径(Φmm)
70±1
高さ(mm)
127±2
仕様
イカ型、適合コルク栓: No.6
アズワン品番
1-4404-01