アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 標本瓶/種子瓶
種子瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス1級硬質
容量(mL)
350
胴径(Φmm)
105±1
高さ(mm)
192±2
仕様
イカ型、適合コルク栓: No.9
アズワン品番
1-4404-02