画像準備中

ベストセレクトバー(ユニット・鋼板壁面用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62062622 品番UM-460-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鋼板パネル壁面に対して、自ら吸着しようとするマグネット+特殊接着シートで穴空けすることなく後付け固定する手すりです。
奥行の無い壁面に対して、面積支持し壁面と強度共有化を図ることで、使用頻度や使用環境などによる強度低下を起こしません。(※タイル・樹脂パネル用と同様)

ホワイト 質量(g)1459 タイプL型 径(Φmm)手すり部:Φ32 幅(cm)70.5 長さ(cm)50.5 芯径(mm)400×400 高さ(cm)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする