Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 歩行関連
Aron(アロン化成)の スロープ 介護用
段差スロープEVA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62063234
品番
535-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
側面からのつまずきを防ぐ端末形状です。
カッターナイフでカットできる素材(EVA発砲樹脂)を使用しているため、簡単に高さ調節ができます。
固定用ネジが付属しています。
付属品
木ネジ×2、目隠しシール×2
適合
段差高さ:3.8〜4.2cm
材質
EVA
色
ライトブラウン
質量(g)
約550
タイプ
#40 535-640
幅(cm)
76
高さ(cm)
4
奥行き(cm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62063234
535-640
73655095
535-640
安寿 段差スロープEVA
Aron(アロン化成)
1本
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました