535-650 段差スロープEVA Aron(アロン化成) 62063243

段差スロープEVA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62063243 品番535-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

側面からのつまずきを防ぐ端末形状です。
カッターナイフでカットできる素材(EVA発砲樹脂)を使用しているため、簡単に高さ調節ができます。
固定用ネジが付属しています。

付属品木ネジ×2、目隠しシール×2 適合段差高さ:4.8〜5.2cm 材質EVA ライトブラウン 質量(g)約730 タイプ#50 535-650 幅(cm)76 高さ(cm)5 奥行き(cm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62063243 535-650 18928316 535-650 安寿 段差スロープEVA #50 Aron(アロン化成) 安寿 段差スロープEVA #50 Aron(アロン化成) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする