日本エルシー
日本エルシーの 加熱・冷却・クーラーボックス
日本エルシーの 加熱/冷却機器
日本エルシーの 恒温水槽/恒温装置
温水循環装置 LCHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62063549
品番
LCH-1KN
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様
最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)
寸法(mm)
265×415×460 ※突起部除く
質量(kg)
約15
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大流量(L/min)
7/8(50/60Hz)
コンセント形状
3Pプラグ
電源コード(m)
2.5
ヒーター容量(kW)
1
温度制御方式
PID+SSR制御
制御温度(℃)
(室温) +15〜90
アズワン品番
1-6591-11