カートン
カートンの 研究関連用品・実験用必需品
カートンの 実験関連品
DSZシリーズ実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62063594
品番
DSZ-44PF15-260
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
339.5
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
作動距離(mm)
90
照明
落射照明丸形蛍光灯(15W)
ステージプレート
208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)
接眼レンズ
DSW10×(実視野: 23)
対物レンズ
1×〜4.4×(ズーム比4.4)
アズワン品番
1-6639-11
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)