molten
moltenの 歩行関連
moltenの 手すり 介護用
バディーTサイドバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62063803
品番
MNTCM01LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
立ち座りや寝返りをサポート。
動作時に力が入れやすくなります。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.65
直径(Φcm)
4×2.8(楕円)
幅(cm)
26
高さ(cm)
19.5