曜日別特売
531-089 ATTOGRIP AT-E-200 Aron(アロン化成) 62064083

 

531-089 ATTOGRIP AT-E-200 Aron(アロン化成) 62064083
531-089 ATTOGRIP AT-E-200 Aron(アロン化成) 62064083

ATTOGRIP AT-E-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62064083品番531-089
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

あがりかまちにはさみこむだけ。式台不要でシンプル設置。
玄関幅が30cmあれば設置可能。間口の狭い玄関にもぴったり。

材質上段手すり・中段手すり:エラストマー樹脂(表面)、スチール(芯材)、手すりパイプ・調節パイプ・ベースプレート・締め付けプレート:スチール、ベースプレート樹脂カバー:ポリエチレン、中段手すり樹脂カバー:ポリプロピレン、高さ調節固定ナット:ナイロン、アジャスター:スチール質量(kg)9.5幅(cm)24高さ(cm)96~117奥行き(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする