ドライブロックバス THBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62064319 品番 THB-1
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥129,800
販売価格(税別)
118,000

プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。

アズワン品番1-7554-31 仕様ブロック1個架 寸法(mm)240×330×139 使用温度範囲(℃)室温+5〜200 温度調節精度(℃)±0.3℃(at 200℃・Φ16.5アルミブロックにて) 温度分布2.0℃(at 200℃) 最高温度到達時間約35分 温度制御方式PID制御・SSR出力 プログラム機能16ステップ・4パターン 時間設定0分〜99時間59分 分解能(温度/時間)1℃/1分
注意
※本体にアルミブロックは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする