材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ
寸法(mm)50×300(炉内)
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100〜1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6