アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ECホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62064346
品番
EC-1200NR
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥157,300
販売価格(税別)
¥
143,000
バスケットに入れる
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)
約11.5
電源
AC100V 50/60Hz最大1kW
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
450×350×133
耐荷重
約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)
400×300
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)、温調器〜ホットプレート間: 2
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付き
連続使用可能時間
48時間(250℃時)
アズワン品番
1-7558-11
注意
※RS-485通信タイプも製作可能です。