曜日別特売
4626 マイクロキャリア100g ボトル用滅菌キャップ-ルアーロック コーニング 62065284

マイクロキャリア100g ボトル用滅菌キャップ-ルアーロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-3961-02
内容量1ケース(1個)注文コード62065284品番4626
参考基準価格(税別)¥19,220販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。
このキャップの滅菌保証レベルは(SAL)10^-6で、ダブルバッグ、個別包装です。
マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャ

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:ありアズワン品番65-3961-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする