曜日別特売
4628 マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC コーニング 62065300

マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3961-04
内容量1ケース(1個)注文コード62065300品番4628
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,370販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは(SAL)10^-6で、ダブルバッグ、個別包装です。マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャップは別売りです。▼化学薬品耐性、ヒートシール可能フレキシブルチューブ1/8 ID、1/4 OD。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:ありアズワン品番65-3961-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする