画像準備中

おはなししようね 夢の子ネルル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62065648 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)約1 電源単2形電池×4 幅(cm)27 高さ(cm)28 奥行き(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする