マイクロスライドチャンバー BTXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 62065844 品番 BTX450-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥535,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

マイクロスライド(MS)型チャンバー(ECM(R) 2001用)
マイクロスライド上に電極がマウントされたチャンバー
細胞融合などの実験の際に、電極間の細胞の状態を顕微鏡で観察しながら装置の操作を行えます。
マウントされた電極の形状(ワイヤー状、ブロック状)、材質(ステンレス、ゴールド)、ギャップ幅によりいくつかの種類が用意
装置との接続

仕様●使用電圧範囲:0〜500V DC●使用パルス幅:1μsec〜99msec●使用パルス数:1〜99(設定電圧値に依存)●ギャップ:1.0mm●容量:40μl●電極材質:ステンレス●オートクレーブ滅菌:不可●顕微鏡観察:可能 アズワン品番65-3825-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする