画像準備中

マイクロチューブ 0.6mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB605401シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7500本) 注文コード62065957 品番WNB605401
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

マイクロチューブ
重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製
しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様
見やすい目盛、書き込みスペース付
フタの開閉がしやすい
アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け
オートクレーブ可能
DNase、RNase フリー
滅菌済および未滅菌チューブ

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3859-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする