画像準備中

マイクロチューブ 0.6mL コニカル ロックキャップ 滅菌済み WNB605601シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(7500本) 注文コード 62065984 品番 WNB605601
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

マイクロチューブ
重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製
しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様
見やすい目盛、書き込みスペース付
フタの開閉がしやすい
アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け
オートクレーブ可能
DNase、RNase フリー
滅菌済および未滅菌チューブ

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3859-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする