曜日別特売

マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(4000本)注文コード62066027品番WNB615401
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥27,169
販売価格(税別)
24,699

マイクロチューブ
重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製
しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様
見やすい目盛、書き込みスペース付
フタの開閉がしやすい
アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け
オートクレーブ可能
DNase、RNase フリー
滅菌済および未滅菌チューブ

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3860-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする