マイクロチューブ キャップレス 1.5ml ナチュラル 10000本入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10000本) 注文コード62066210 品番04-212-0000
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

キャップレスチューブ 1.5ml
オートクレーブ可能(121℃、15分)
高い透明度
キャップなし
目盛、書込みスペース付
キャップレスチューブ 1.5ml。オートクレーブ可能(121℃、15分)。高い透明度。キャップなし。目盛、書込みスペース付。

仕様●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-70〜121℃●遠心耐性:RCF18,000g(最大) アズワン品番65-3754-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする