マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アソート BMSC0200075シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード62066219 品番BMSC0200075
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

5ml マイクロチューブキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要
フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース
目盛付(250μl刻み)

仕様●遠心強度:〜25,000xg●温度耐性:-80℃〜100℃ アズワン品番65-3814-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする